Leuze Electronic - ESB200-4TR-C Attribution des contacts: 2NF + 1NO Entrée de câble: 5 pièce(s), M1 - 63000000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
avec éclairage - Non
indice de protection (IP) - IP67
mode de pose - encastré
type de raccordement du circuit auxiliaire - raccordement par borne à ressort
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Relais de sécurité
Voir tous les produits de cette gammeEAN
Réf. Sonepar
00533000755
Réf. Fournisseur
63000000
Marque
Leuze Electronic
avec éclairage:
Non
indice de protection (IP):
IP67
mode de pose:
encastré
type de raccordement du circuit auxiliaire:
raccordement par borne à ressort





