Leuze Electronic - ESB200-4TR-M12p Attribution des contacts: 2NF + 1NO Entrée de câble: , M12 Conne - 63000004


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
avec éclairage - Non
indice de protection (IP) - IP67
mode de pose - encastré
type de raccordement du circuit auxiliaire - raccordement à vis
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Relais de sécurité
Voir tous les produits de cette sérieEAN
Réf. Sonepar
00533000757
Réf. Fournisseur
63000004
Réf. Commerciale
Leuze Electronic
avec éclairage:
Non
indice de protection (IP):
IP67
mode de pose:
encastré
type de raccordement du circuit auxiliaire:
raccordement à vis