Leuze Electronic - ESB200-8TR-M12p Attribution des contacts: 2NF Entrée de câble: , M12 Connexion: - 63000008

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
avec éclairage - Non
indice de protection (IP) - IP67
mode de pose - encastré
type de raccordement du circuit auxiliaire - raccordement à vis
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Relais de sécurité
Voir tous les produits de cette gammeEAN
Réf. Sonepar
00533000759
Réf. Fournisseur
63000008
Marque
Leuze Electronic
avec éclairage:
Non
indice de protection (IP):
IP67
mode de pose:
encastré
type de raccordement du circuit auxiliaire:
raccordement à vis
Attribution des contacts: 2NF Entrée de câble: , M12 Connexion: Connecteur rond Dimension: 80 mm x 102,3 mm x 72 mm Matériau du boîtier: Plastique, Renforcé à la fibre de verre (P


