Leuze Electronic - ET412B.1/N Portée limite, blanc 90%: 0,004 ... 0,66 m Source lumineuse: LED, Rou - 50140141

LEUZE ELECTRONIC
CopieCopie
Leuze Electronic - ET412B.1/N Portée limite, blanc 90%: 0,004 ... 0,66 m Source lumineuse: LED, Rou

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • courant de sortie max. - 200 mA

  • indice de protection (IP) - IP67

  • tension d'alimentation de courant nominal CC - 10...36 V

  • message avant défaillance - Non

  • avec fonction temporelle - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00533140141

Réf. Fournisseur

50140141

Marque

Leuze Electronic

courant de sortie max.:

200 mA

indice de protection (IP):

IP67

tension d'alimentation de courant nominal CC:

10...36 V

message avant défaillance:

Non

avec fonction temporelle:

Non

réflecteur inclus dans la zone de la livraison:

Non

sortie analogique 0 V ... 10 V:

Non

sortie analogique 0 mA ... 20 mA:

Non

sortie analogique 4 mA ... 20 mA:

Non

sortie analogique -10 V ... +10 V:

Non

avec autre sortie analogique:

Non

procédé de réglage:

ajustage manuel

avec interface de communication analogique:

Non

avec interface de communication AS-Interface:

Non

avec interface de communication CANOpen:

Non

avec interface de communication DeviceNet:

Non

avec interface de communication Ethernet:

Non

avec interface de communication INTERBUS:

Non

avec interface de communication PROFIBUS:

Non

avec interface de communication RS-232:

Non

avec interface de communication RS-422:

Non

avec interface de communication RS-485:

Non

avec interface de communication SSD:

Non

avec interface de communication SSI:

Non

nombre de sorties de semiconducteur avec fonction de signalisation:

1

nombre de sorties de semiconducteur protégées:

0

nombre de sorties retardées protégées:

0

finition du raccordement électrique:

connecteur M12

finition de la sortie de commutation:

NPN

finition de la fonction de commutation:

autre

classe de protection du matériel:

classe de protection 3

catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:

sans

catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:

sans

type de construction du boîtier:

cylindre poli

diamètre du capteur:

12 mm

longueur du capteur:

51 mm

fonction de touche:

commutation foncée

matériau de la surface optique:

verre

matériau du boîtier/corps:

métal

courant de sortie max. au niveau de la sortie protégée:

0 mA

temps de réponse:

0.5 ms

fréquence de commutation:

1000 Hz

tension de commutation de l'OSSD à l'état « High »:

0 V

type de tension:

DC

avec fonction de surveillance des appareils disposés en aval:

Non

longueur d'onde du capteur:

660 nm

type de lumière:

lumière rouge non polarisée

matériau de la gaine de câble:

PVC

avec blocage du redémarrage:

Non

adapté aux fonctions de sécurité:

Non

température ambiante:

-25...55 °C

Portée limite, blanc 90%: 0,004 ... 0,66 m Source lumineuse: LED, Rouge Tension d'alimentation: 10 ... 36 V, CC Sorties de commutation numériques: 1 pièce(s) Sortie de commutation