Leuze Electronic - FBPS 617i 17 SM 110 D Fonctions: Saisie de position sûre SIL: 3, EN 61508 SIL.: - 50144063

LEUZE ELECTRONIC
CopieCopie
Leuze Electronic - FBPS 617i 17 SM 110 D Fonctions: Saisie de position sûre SIL: 3, EN 61508 SIL.:

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • principe d'échantillonnage - autre

  • finition de la solution analogique - autre

  • finition du raccordement électrique - connecteur M12

  • finition de la sortie de commutation - autre

  • finition de la fonction de commutation - autre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Positionnement par code à barre

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

Réf. Sonepar

00533002508

Réf. Fournisseur

50144063

Marque

Leuze Electronic

principe d'échantillonnage:

autre

finition de la solution analogique:

autre

finition du raccordement électrique:

connecteur M12

finition de la sortie de commutation:

autre

finition de la fonction de commutation:

autre

taux de transfert de sortie:

0.8 Hz

classe de protection du matériel:

classe de protection 3

largeur du capteur:

105 mm

hauteur du capteur:

112.5 mm

longueur du capteur:

51.5 mm

procédé de réglage:

autre

catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:

sans

catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:

sans

type de construction du boîtier:

Quader

résolution géométrique:

1 mm

classe de protection des lasers:

classe 1

type de lumière:

diode laser, lumière rouge

procédé de mesure de distance optique:

autre

fréquence de commutation:

0.08 Hz

indice de protection (IP):

IP65

type de tension:

DC

température ambiante:

-5...60 °C

message avant défaillance:

Non

matériau de la surface optique:

verre

matériau du boîtier/corps:

autre

matériau de la gaine de câble:

autre

avec fonction temporelle:

Non

Fonctions: Saisie de position sûre SIL: 3, EN 61508 SIL.: 3, CEI/EN 62061 Niveau de performance (PL): e, ISO / EN ISO 13849-1:2015 Catégorie: 4, ISO / EN ISO 13849-1:2015 Profonde