Leuze Electronic - FBPS 617i 17 SM 110 H Fonctions: Chauffage, Saisie de position sûre SIL: 3, EN 6 - 50144064


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
principe d'échantillonnage - autre
finition de la solution analogique - autre
finition du raccordement électrique - connecteur M12
finition de la sortie de commutation - autre
finition de la fonction de commutation - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Positionnement par code à barre
Voir tous les produits de cette sérieEAN
Réf. Sonepar
00533002507
Réf. Fournisseur
50144064
Réf. Commerciale
Leuze Electronic
principe d'échantillonnage:
autre
finition de la solution analogique:
autre
finition du raccordement électrique:
connecteur M12
finition de la sortie de commutation:
autre
finition de la fonction de commutation:
autre
taux de transfert de sortie:
0.8 Hz
classe de protection du matériel:
classe de protection 3
largeur du capteur:
105 mm
hauteur du capteur:
112.5 mm
longueur du capteur:
51.5 mm
procédé de réglage:
autre
catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:
sans
catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:
sans
type de construction du boîtier:
Quader
résolution géométrique:
1 mm
classe de protection des lasers:
classe 1
type de lumière:
diode laser, lumière rouge
procédé de mesure de distance optique:
autre
fréquence de commutation:
0.08 Hz
indice de protection (IP):
IP65
type de tension:
DC
température ambiante:
-35...60 °C
message avant défaillance:
Non
matériau de la surface optique:
verre
matériau du boîtier/corps:
autre
matériau de la gaine de câble:
autre
avec fonction temporelle:
Non