Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Leuze Electronic - FS 14BML.5 Adapté pour: Fourches de la série 14 Dimensions: 21 mm x 22,3 mm x 17 - 50114056

LEUZE ELECTRONIC
CopieCopie
Leuze Electronic - FS 14BML.5 Adapté pour: Fourches de la série 14 Dimensions: 21 mm x 22,3 mm x 17

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - autre

  • accessoire - Oui

  • pièce détachée - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00533114056

Réf. Fournisseur

50114056

Marque

Leuze Electronic

type d'accessoire/pièce détachée:

autre

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

Adapté pour: Fourches de la série 14 Dimensions: 21 mm x 22,3 mm x 170 mm Matériau du boîtier: Inox, V2A eCl@ss 9.0: 27273792 Numéro de tarif douanier: 85389099