Leuze Electronic - FS 14EM.5 Adapté pour: Fourches de la série 14E Dimensions: 21 mm x 19,8 mm x 82 - 50144290

LEUZE ELECTRONIC
CopieCopie
Leuze Electronic - FS 14EM.5 Adapté pour: Fourches de la série 14E Dimensions: 21 mm x 19,8 mm x 82

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - autre

  • accessoire - Oui

  • pièce détachée - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

Réf. Sonepar

00533001819

Réf. Fournisseur

50144290

Réf. Commerciale

Leuze Electronic

type d'accessoire/pièce détachée:

autre

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

Adapté pour: Fourches de la série 14E Dimensions: 21 mm x 19,8 mm x 82,3 mm Matériau du boîtier: Inox, V2A eCl@ss 9.0: 27273792 Numéro de tarif douanier: 73182900