Leuze Electronic - FS 14EMLX.5 Adapté pour: Fourches de la série 12, Fourches de la série 14E Dimen - 50148737

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - autre
accessoire - Oui
pièce détachée - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Système de montage
Voir tous les produits de cette gammeEAN
Réf. Sonepar
00533002533
Réf. Fournisseur
50148737
Marque
Leuze Electronic
type d'accessoire/pièce détachée:
autre
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
Adapté pour: Fourches de la série 12, Fourches de la série 14E Dimensions: 23,7 mm x 22,4 mm x 265 mm Matériau du boîtier: Inox, V2A eCl@ss 9.0: 27273792 Numéro de tarif douanier:


