Leuze Electronic - GF-ETG-SI-305-IQ Principe de fonctionnement: Principe de balayage Modèle spécial - 50126471

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de sorties retardées avec fonction de signalisation - 0
sortie analogique 0 V ... 10 V - Non
sortie analogique 0 mA ... 20 mA - Non
sortie analogique 4 mA ... 20 mA - Non
sortie analogique -10 V ... +10 V - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Capteurs spéciaux
Voir tous les produits de cette gammeEAN
Réf. Sonepar
00533126471
Réf. Fournisseur
50126471
Marque
Leuze Electronic
nombre de sorties retardées avec fonction de signalisation:
0
sortie analogique 0 V ... 10 V:
Non
sortie analogique 0 mA ... 20 mA:
Non
sortie analogique 4 mA ... 20 mA:
Non
sortie analogique -10 V ... +10 V:
Non
avec fonction de masquage:
Non
classe de protection du matériel:
classe de protection 0
diamètre du capteur:
3 mm
type de construction du boîtier:
cylindre poli
température ambiante:
-30...180 °C
matériau du boîtier/corps:
autre
matériau de la gaine de câble:
autre
matériau du cœur de fibre optique:
autre
avec fonction temporelle:
Non





