Leuze Electronic - GK 14/24 L.2 Détecteur avec élimination de l'arrière-plan HRTL 96B M/C66.05S-S12 - 50031714


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition de la sortie de commutation - PNP
finition du raccordement électrique - connecteur M12
finition de la fonction de commutation - autre
matériau du boîtier/corps - métal
type de tension - DC
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
Réf. Sonepar
00533031714
Réf. Fournisseur
50031714
Réf. Commerciale
Leuze Electronic
finition de la sortie de commutation:
PNP
finition du raccordement électrique:
connecteur M12
finition de la fonction de commutation:
autre
matériau du boîtier/corps:
métal
type de tension:
DC
catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:
sans
catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:
sans
largeur du capteur:
24 mm
hauteur du capteur:
36.5 mm
longueur du capteur:
110 mm
adapté aux fonctions de sécurité:
Non
nombre de sorties de semiconducteur avec fonction de signalisation:
2
nombre de sorties retardées avec fonction de signalisation:
0
nombre de sorties de semiconducteur protégées:
0
nombre de sorties retardées protégées:
0
type d'activation:
autre
finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité:
sans
type de construction du boîtier:
type de construction spécial
revêtement du boîtier:
autre
possibilité de mise en cascade:
Non
SIL conformément à IEC 61508:
sans
niveau de performance selon EN ISO 13849-1:
sans
courant de sortie max. au niveau de la sortie protégée:
0 mA
tension d’alimentation:
10...30 V
tension d'alimentation de courant nominal CC:
10...30 V
fréquence de commutation:
5000 Hz
avec fonction de surveillance des appareils disposés en aval:
Non
avec affichage du statut:
Non
résistant à l'épreuve de la pression:
Non