Leuze Electronic - GS 63B/66.3-S8 Principe physique: Optique Application: Détection d'étiquettes no - 50143910

LEUZE ELECTRONIC
CopieCopie
Leuze Electronic - GS 63B/66.3-S8 Principe physique: Optique Application: Détection d'étiquettes no

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur de fourche - 3 mm

  • courant de sortie max. - 100 mA

  • indice de protection (IP) - IP67

  • tension d'alimentation de courant nominal CC - 10...30 V

  • profondeur de fourche - 61 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00533001897

Réf. Fournisseur

50143910

Réf. Commerciale

Leuze Electronic

largeur de fourche:

3 mm

courant de sortie max.:

100 mA

indice de protection (IP):

IP67

tension d'alimentation de courant nominal CC:

10...30 V

profondeur de fourche:

61 mm

distance de commutation assignée:

3 mm

distance de détection max.:

3 mm

avec fonction temporelle:

Non

réflecteur inclus dans la zone de la livraison:

Non

sortie analogique 0 V ... 10 V:

Non

sortie analogique 0 mA ... 20 mA:

Non

sortie analogique 4 mA ... 20 mA:

Non

sortie analogique -10 V ... +10 V:

Non

avec autre sortie analogique:

Non

procédé de réglage:

Teach-In

avec interface de communication analogique:

Non

avec interface de communication AS-Interface:

Non

avec interface de communication CANOpen:

Non

avec interface de communication DeviceNet:

Non

avec interface de communication Ethernet:

Non

avec interface de communication INTERBUS:

Non

avec interface de communication PROFIBUS:

Non

avec interface de communication RS-232:

Non

avec interface de communication RS-422:

Non

avec interface de communication RS-485:

Non

avec interface de communication SSD:

Non

avec interface de communication SSI:

Non

nombre de sorties de semiconducteur avec fonction de signalisation:

2

nombre de sorties retardées avec fonction de signalisation:

0

nombre de sorties de semiconducteur protégées:

0

nombre de sorties retardées protégées:

0

finition du raccordement électrique:

connecteur M8

finition de la sortie de commutation:

PNP/NPN

finition de la fonction de commutation:

ambivalent

classe de protection du matériel:

classe de protection 3

catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:

sans

catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:

sans

type de construction du boîtier:

Quader

largeur du capteur:

11 mm

hauteur du capteur:

30 mm

longueur du capteur:

80 mm

fonction de touche:

commutation claire/foncée

matériau de la surface optique:

plastique

matériau du boîtier/corps:

métal

distance min. du réflecteur:

3 mm

temps de réponse:

0.05 ms

portée du champ de protection:

0.003 m

fréquence de commutation:

10000 Hz

type de tension:

DC

avec fonction de surveillance des appareils disposés en aval:

Non

message avant défaillance:

Non

longueur d'onde du capteur:

940 nm

type de lumière:

lumière infrarouge

matériau de la gaine de câble:

autre

avec blocage du redémarrage:

Non

adapté aux fonctions de sécurité:

Non

température ambiante:

-20...60 °C

Principe physique: Optique Application: Détection d'étiquettes non transparentes Largeur d'étiquette, min.: 2 mm Espace entre les étiquettes, min.: 2 mm Produit: Non transparent S