Leuze Electronic - GS 754B/V4-98-S12 Modèle spécial: Entrée d'apprentissage Profondeur de mesure: 2 - 50117818

LEUZE ELECTRONIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur de fourche - 98 mm

  • indice de protection (IP) - IP67

  • tension d'alimentation de courant nominal CC - 18...30 V

  • profondeur de fourche - 42 mm

  • distance de commutation assignée - 25 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

Réf. Sonepar

00533117818

Réf. Fournisseur

50117818

Réf. Commerciale

Leuze Electronic

largeur de fourche:

98 mm

indice de protection (IP):

IP67

tension d'alimentation de courant nominal CC:

18...30 V

profondeur de fourche:

42 mm

distance de commutation assignée:

25 mm

distance de détection max.:

98 mm

avec fonction temporelle:

Non

réflecteur inclus dans la zone de la livraison:

Non

sortie analogique 0 V ... 10 V:

Non

sortie analogique 0 mA ... 20 mA:

Non

sortie analogique 4 mA ... 20 mA:

Non

sortie analogique -10 V ... +10 V:

Non

avec autre sortie analogique:

Non

avec interface de communication analogique:

Non

avec interface de communication AS-Interface:

Non

avec interface de communication CANOpen:

Non

avec interface de communication DeviceNet:

Non

avec interface de communication Ethernet:

Non

avec interface de communication INTERBUS:

Non

avec interface de communication PROFIBUS:

Non

avec interface de communication RS-232:

Non

avec interface de communication RS-422:

Non

avec interface de communication RS-485:

Non

avec interface de communication SSD:

Non

avec interface de communication SSI:

Non

nombre de sorties retardées avec fonction de signalisation:

0

nombre de sorties de semiconducteur protégées:

0

nombre de sorties retardées protégées:

0

finition du raccordement électrique:

connecteur M12

classe de protection du matériel:

classe de protection 3

catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:

sans

catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:

sans

type de construction du boîtier:

Quader

largeur du capteur:

20.4 mm

hauteur du capteur:

157 mm

longueur du capteur:

91 mm

matériau de la surface optique:

plastique

matériau du boîtier/corps:

métal

distance min. du réflecteur:

98 mm

temps de réponse:

12 ms

portée du champ de protection:

0.098 m

type de tension:

DC

avec fonction de surveillance des appareils disposés en aval:

Non

message avant défaillance:

Non

longueur d'onde du capteur:

850 nm

type de lumière:

lumière infrarouge

matériau de la gaine de câble:

autre

avec blocage du redémarrage:

Non

adapté aux fonctions de sécurité:

Non

température ambiante:

-20...50 °C

Modèle spécial: Entrée d'apprentissage Profondeur de mesure: 25 mm Résolution système: a : 0,1 mm (mode 1 ? 5), b : 0,014 mm (mode 7) Tension d'alimentation: 18 ... 30 V, CC Sorti