Leuze Electronic - GSU14E/16T.3-M12V Principe physique: Ultrasons Application: Détection d'étiquett - 50142878


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension d’alimentation - 18...18 V
largeur du capteur - 22 mm
hauteur du capteur - 46.9 mm
longueur du capteur - 96 mm
courant à vide - 0 mA
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
Réf. Sonepar
00533002036
Réf. Fournisseur
50142878
Réf. Commerciale
Leuze Electronic
tension d’alimentation:
18...18 V
largeur du capteur:
22 mm
hauteur du capteur:
46.9 mm
longueur du capteur:
96 mm
courant à vide:
0 mA
courant de sortie max.:
100 mA
température ambiante:
60...60 °C
fréquence de commutation:
2000 Hz