Leuze Electronic - HRT 25B/L6T.32-2500 Modèle spécial: Entrée d'apprentissage, 2 sorties de commuta - 50142316

LEUZE ELECTRONIC
CopieCopie
Leuze Electronic - HRT 25B/L6T.32-2500 Modèle spécial: Entrée d'apprentissage, 2 sorties de commuta

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • distance de commutation assignée - 2500 mm

  • courant de sortie max. - 50 mA

  • tension d'alimentation de courant nominal CC - 18...30 V

  • indice de protection (IP) - IP67

  • portée de détection - 50...3000 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

EAN

Réf. Sonepar

00533001521

Réf. Fournisseur

50142316

Marque

Leuze Electronic

distance de commutation assignée:

2500 mm

courant de sortie max.:

50 mA

tension d'alimentation de courant nominal CC:

18...30 V

indice de protection (IP):

IP67

portée de détection:

50...3000 mm

triangulation:

suppression de l'arrière-plan

message avant défaillance:

Non

avec fonction temporelle:

Non

distance de détection max.:

2500 mm

réflecteur inclus dans la zone de la livraison:

Non

sortie analogique 0 V ... 10 V:

Non

sortie analogique 0 mA ... 20 mA:

Non

sortie analogique 4 mA ... 20 mA:

Non

sortie analogique -10 V ... +10 V:

Non

avec autre sortie analogique:

Non

procédé de réglage:

Teach-In

avec interface de communication analogique:

Non

avec interface de communication AS-Interface:

Non

avec interface de communication CANOpen:

Non

avec interface de communication DeviceNet:

Non

avec interface de communication Ethernet:

Non

avec interface de communication INTERBUS:

Non

avec interface de communication PROFIBUS:

Non

avec interface de communication RS-232:

Non

avec interface de communication RS-422:

Non

avec interface de communication RS-485:

Non

avec interface de communication SSD:

Non

avec interface de communication SSI:

Non

nombre de sorties de semiconducteur avec fonction de signalisation:

2

nombre de sorties retardées avec fonction de signalisation:

0

nombre de sorties de semiconducteur protégées:

0

nombre de sorties retardées protégées:

0

finition du raccordement électrique:

câble

finition de la sortie de commutation:

autre

finition de la fonction de commutation:

ambivalent

classe de protection du matériel:

classe de protection 3

catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:

sans

catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:

sans

type de construction du boîtier:

Quader

largeur du capteur:

15 mm

hauteur du capteur:

38.9 mm

longueur du capteur:

28.7 mm

fonction de touche:

commutation claire/foncée

matériau de la surface optique:

plastique

matériau du boîtier/corps:

plastique

courant de sortie max. au niveau de la sortie protégée:

0 mA

distance min. du réflecteur:

50 mm

température ambiante:

-30...50 °C

temps de réponse:

70 ms

portée du champ de protection:

2.5 m

fréquence de commutation:

30 Hz

tension de commutation de l'OSSD à l'état « High »:

0 V

type de tension:

DC

avec fonction de surveillance des appareils disposés en aval:

Non

classe de protection des lasers:

sans

longueur d'onde du capteur:

850 nm

type de lumière:

lumière infrarouge

matériau de la gaine de câble:

PUR (polyuréthane)

avec blocage du redémarrage:

Non

adapté aux fonctions de sécurité:

Non

Modèle spécial: Entrée d'apprentissage, 2 sorties de commutation indépendantes, Apprentissage par IO-Link Portée limite: 0,05 ... 3 m Source lumineuse: LED, Infrarouge Tension d'a