Leuze Electronic - HS 6608 DPM Distance de lecture: 0 ... 147 mm Résolution caméra, horizontale: 1. - 50138140

LEUZE ELECTRONIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - appareil portatif

  • portée de transmission max. - 147 mm

  • type d'interface - RS-232

  • avec objectif interchangeable - Non

  • indice de protection (IP) - IP65

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00533138140

Réf. Fournisseur

50138140

Marque

Leuze Electronic

modèle:

appareil portatif

portée de transmission max.:

147 mm

type d'interface:

RS-232

avec objectif interchangeable:

Non

indice de protection (IP):

IP65

tension nominale DC:

5.5 V

standard radio Bluetooth:

Non

standard radio WLAN 802.11:

Non

type de fixation:

autre

largeur:

77 mm

hauteur:

185 mm

profondeur:

132 mm

Distance de lecture: 0 ... 147 mm Résolution caméra, horizontale: 1.280 px Résolution caméra, verticale: 960 px Interface: USB, RS 232 Connexion: RJ41 Dimensions: 77 mm x 185 mm x