Leuze Electronic - HS 6678 DPM Distance de lecture: 0 ... 147 mm Résolution caméra, horizontale: 1. - 50138138

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - appareil portatif
portée de transmission max. - 147 mm
type d'interface - RS-232
avec objectif interchangeable - Non
indice de protection (IP) - IP65
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Douchette scaner
Voir tous les produits de cette gammeEAN
Réf. Sonepar
00533138138
Réf. Fournisseur
50138138
Marque
Leuze Electronic
modèle:
appareil portatif
portée de transmission max.:
147 mm
type d'interface:
RS-232
avec objectif interchangeable:
Non
indice de protection (IP):
IP65
tension nominale DC:
5.5 V
standard radio Bluetooth:
Non
standard radio WLAN 802.11:
Non
type de fixation:
autre
largeur:
77 mm
hauteur:
185 mm
profondeur:
143 mm





