Leuze Electronic - HTK 82-24V Modèle spécial: Chauffage Tension d'alimentation: 24 V, CA/CC Connexi - 50000071

LEUZE ELECTRONIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • forme - rond

  • hauteur - 78 mm

  • largeur - 78 mm

  • diamètre externe - 93 mm

  • nombre de trous de fixation - 1

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Réflecteurs, Code à barre

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

Réf. Sonepar

00533000071

Réf. Fournisseur

50000071

Marque

Leuze Electronic

forme:

rond

hauteur:

78 mm

largeur:

78 mm

diamètre externe:

93 mm

nombre de trous de fixation:

1

fixation auto-adhésive:

Non

avec étalon:

Non

Modèle spécial: Chauffage Tension d'alimentation: 24 V, CA/CC Connexion: Câble, 5.000 mm, 2 brins Forme: Rond Surface réfléchissante, diamètre: 78 mm Matériau: Plastique Support: