Leuze Electronic - HTU212-200/PT-M12 Modèle spécial: Entrée d'apprentissage Portée de fonctionnemen - 50149530

LEUZE ELECTRONIC
CopieCopie
Leuze Electronic - HTU212-200/PT-M12 Modèle spécial: Entrée d'apprentissage Portée de fonctionnemen

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition du raccordement électrique - connecteur M12

  • finition de la sortie de commutation - PNP

  • diamètre du capteur - 12 mm

  • indice de protection (IP) - IP67

  • type de tension - DC

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00533002934

Réf. Fournisseur

50149530

Marque

Leuze Electronic

finition du raccordement électrique:

connecteur M12

finition de la sortie de commutation:

PNP

diamètre du capteur:

12 mm

indice de protection (IP):

IP67

type de tension:

DC

longueur du capteur:

65 mm

catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:

sans

catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:

sans

type de construction du boîtier:

cylindre, filetage

courant à vide:

40 mA

courant de sortie max.:

150 mA

température ambiante:

-25...70 °C

tension d’alimentation:

18...30 V

précision de répétition relative:

0.25 %

fréquence de commutation:

20 Hz

synchronisation possible:

Non

matériau du boîtier/corps:

autre

matériau de la gaine de câble:

autre

Modèle spécial: Entrée d'apprentissage Portée de fonctionnement: 0,02 ... 0,2 m Direction de rayonnement: Frontale Angle d'ouverture: 9 ° Tension d'alimentation: 18 ... 30 V, CC S