Leuze Electronic - HTU212-400/PT-M12 Modèle spécial: Entrée d'apprentissage Portée de fonctionnemen - 50149534


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition du raccordement électrique - connecteur M12
finition de la sortie de commutation - PNP
diamètre du capteur - 12 mm
indice de protection (IP) - IP67
type de tension - DC
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Capteur Ultrason
Voir tous les produits de cette sérieEAN
Réf. Sonepar
00533002929
Réf. Fournisseur
50149534
Réf. Commerciale
Leuze Electronic
finition du raccordement électrique:
connecteur M12
finition de la sortie de commutation:
PNP
diamètre du capteur:
12 mm
indice de protection (IP):
IP67
type de tension:
DC
longueur du capteur:
65 mm
catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:
sans
catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:
sans
type de construction du boîtier:
cylindre, filetage
courant à vide:
40 mA
courant de sortie max.:
150 mA
température ambiante:
-25...70 °C
tension d’alimentation:
18...30 V
précision de répétition relative:
0.4 %
fréquence de commutation:
10 Hz
synchronisation possible:
Non
matériau du boîtier/corps:
autre
matériau de la gaine de câble:
autre