Leuze Electronic - HTU318-400.W3/4PK-M12 Modèle spécial: 2 sorties de commutation indépendantes, Fo - 50136098

LEUZE ELECTRONIC
CopieCopie
Leuze Electronic - HTU318-400.W3/4PK-M12 Modèle spécial: 2 sorties de commutation indépendantes, Fo

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition du raccordement électrique - connecteur M12

  • finition de la sortie de commutation - PNP

  • finition de la fonction de commutation - contact à fermeture (NO)

  • plage de mesure de la longueur - 50...400 mm

  • procédé de réglage - ajustage manuel

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00533136098

Réf. Fournisseur

50136098

Marque

Leuze Electronic

finition du raccordement électrique:

connecteur M12

finition de la sortie de commutation:

PNP

finition de la fonction de commutation:

contact à fermeture (NO)

plage de mesure de la longueur:

50...400 mm

procédé de réglage:

ajustage manuel

diamètre du capteur:

18 mm

indice de protection (IP):

IP67

type de tension:

DC

zone aveugle:

50 mm

longueur du capteur:

88.3 mm

distance ajustable:

50...400 mm

catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:

sans

catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:

sans

type de construction du boîtier:

cylindre, filetage

courant à vide:

50 mA

écart de linéarité relatif:

1 %

courant de sortie max.:

100 mA

température ambiante:

-20...70 °C

tension d’alimentation:

10...30 V

précision de répétition relative:

0.5 %

fréquence de commutation:

10 Hz

synchronisation possible:

Non

matériau de la surface active du capteur:

plastique

matériau du boîtier/corps:

plastique

matériau de la gaine de câble:

autre

Modèle spécial: 2 sorties de commutation indépendantes, Fonctionnement multiplex, Fonctionnement synchrone Portée de fonctionnement: 0,05 ... 0,4 m Direction de rayonnement: Couda