Leuze Electronic - HTU330-3500.3/2NK-M12 Modèle spécial: 2 sorties de commutation indépendantes, Fo - 50136111

LEUZE ELECTRONIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition du raccordement électrique - connecteur M12

  • finition de la sortie de commutation - NPN

  • finition de la fonction de commutation - contact à fermeture (NO)

  • plage de mesure de la longueur - 250...3500 mm

  • procédé de réglage - ajustage manuel

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00533136111

Réf. Fournisseur

50136111

Marque

Leuze Electronic

finition du raccordement électrique:

connecteur M12

finition de la sortie de commutation:

NPN

finition de la fonction de commutation:

contact à fermeture (NO)

plage de mesure de la longueur:

250...3500 mm

procédé de réglage:

ajustage manuel

diamètre du capteur:

30 mm

indice de protection (IP):

IP67

type de tension:

DC

zone aveugle:

250 mm

longueur du capteur:

98.8 mm

distance ajustable:

250...3500 mm

catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:

sans

catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:

sans

type de construction du boîtier:

cylindre, filetage

courant à vide:

50 mA

écart de linéarité relatif:

1 %

courant de sortie max.:

100 mA

température ambiante:

-20...70 °C

tension d’alimentation:

12...30 V

précision de répétition relative:

0.5 %

fréquence de commutation:

2 Hz

synchronisation possible:

Non

matériau de la surface active du capteur:

plastique

matériau du boîtier/corps:

plastique

matériau de la gaine de câble:

autre

Modèle spécial: 2 sorties de commutation indépendantes, Fonctionnement multiplex, Fonctionnement synchrone Portée de fonctionnement: 0,25 ... 3,5 m Direction de rayonnement: Front