Leuze Electronic - HTU330-3500.3/4PK-M12 Modèle spécial: 2 sorties de commutation indépendantes, Fo - 50136110

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition de la solution analogique - autre
finition du raccordement électrique - connecteur M12
finition de la sortie de commutation - PNP
finition de la fonction de commutation - contact à fermeture (NO)
plage de mesure de la longueur - 250...3500 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Capteur Ultrason
Voir tous les produits de cette gammeEAN
Réf. Sonepar
00533136110
Réf. Fournisseur
50136110
Marque
Leuze Electronic
finition de la solution analogique:
autre
finition du raccordement électrique:
connecteur M12
finition de la sortie de commutation:
PNP
finition de la fonction de commutation:
contact à fermeture (NO)
plage de mesure de la longueur:
250...3500 mm
procédé de réglage:
ajustage manuel
diamètre du capteur:
30 mm
indice de protection (IP):
IP67
type de tension:
DC
zone aveugle:
250 mm
longueur du capteur:
98.8 mm
distance ajustable:
250...3500 mm
catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:
sans
catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:
sans
type de construction du boîtier:
cylindre, filetage
standard pour interfaces:
autre
courant à vide:
50 mA
écart de linéarité relatif:
1 %
courant de sortie max.:
100 mA
température ambiante:
-20...70 °C
tension d’alimentation:
12...30 V
précision de répétition relative:
0.5 %
fréquence de commutation:
2 Hz
synchronisation possible:
Non
matériau de la surface active du capteur:
plastique
matériau du boîtier/corps:
plastique
matériau de la gaine de câble:
autre
numéro AWG:
0





