Leuze Electronic - HTU418B-1300.W/4T4-M12 Modèle spécial: 2 sorties de commutation indépendantes, E - 50129827

LEUZE ELECTRONIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition du raccordement électrique - connecteur M12

  • finition de la sortie de commutation - PNP

  • finition de la fonction de commutation - contact à fermeture (NO)

  • plage de mesure de la longueur - 150...1300 mm

  • diamètre du capteur - 18 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00533129827

Réf. Fournisseur

50129827

Marque

Leuze Electronic

finition du raccordement électrique:

connecteur M12

finition de la sortie de commutation:

PNP

finition de la fonction de commutation:

contact à fermeture (NO)

plage de mesure de la longueur:

150...1300 mm

diamètre du capteur:

18 mm

indice de protection (IP):

autre

type de tension:

DC

zone aveugle:

150 mm

longueur du capteur:

97.8 mm

distance ajustable:

150...1300 mm

catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:

sans

catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:

sans

type de construction du boîtier:

cylindre, filetage

courant à vide:

50 mA

courant de sortie max.:

150 mA

température ambiante:

-25...70 °C

tension d’alimentation:

15...30 V

précision de répétition relative:

0.15 %

fréquence de commutation:

8 Hz

synchronisation possible:

Non

matériau du boîtier/corps:

autre

matériau de la gaine de câble:

autre

Modèle spécial: 2 sorties de commutation indépendantes, Entrée d'apprentissage Portée de fonctionnement: 0,15 ... 1,3 m Direction de rayonnement: Coudage à 90° Angle d'ouverture: