Leuze Electronic - HTU418B-400.W/4T4-M12 Modèle spécial: Entrée d'apprentissage, 2 sorties de commu - 50129826


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition du raccordement électrique - connecteur M12
finition de la sortie de commutation - PNP
finition de la fonction de commutation - contact à fermeture (NO)
plage de mesure de la longueur - 25...400 mm
diamètre du capteur - 18 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Capteur Ultrason
Voir tous les produits de cette sérieEAN
Réf. Sonepar
00533129826
Réf. Fournisseur
50129826
Réf. Commerciale
Leuze Electronic
finition du raccordement électrique:
connecteur M12
finition de la sortie de commutation:
PNP
finition de la fonction de commutation:
contact à fermeture (NO)
plage de mesure de la longueur:
25...400 mm
diamètre du capteur:
18 mm
indice de protection (IP):
IP67
type de tension:
DC
zone aveugle:
25 mm
longueur du capteur:
97.8 mm
distance ajustable:
25...400 mm
catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:
sans
catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:
sans
type de construction du boîtier:
cylindre, filetage
courant à vide:
50 mA
courant de sortie max.:
150 mA
température ambiante:
-25...70 °C
tension d’alimentation:
15...30 V
précision de répétition relative:
0.15 %
fréquence de commutation:
7 Hz
synchronisation possible:
Non
matériau du boîtier/corps:
autre
matériau de la gaine de câble:
autre