Leuze Electronic - HTU418B-400.X3/LT4-M12 Modèle spécial: 2 sorties de commutation indépendantes, F - 50124267

LEUZE ELECTRONIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition de la solution analogique - autre

  • finition du raccordement électrique - connecteur M12

  • finition de la sortie de commutation - PNP/NPN

  • finition de la fonction de commutation - contact inverseur (NO/NC)

  • plage de mesure de la longueur - 25...400 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00533124267

Réf. Fournisseur

50124267

Marque

Leuze Electronic

finition de la solution analogique:

autre

finition du raccordement électrique:

connecteur M12

finition de la sortie de commutation:

PNP/NPN

finition de la fonction de commutation:

contact inverseur (NO/NC)

plage de mesure de la longueur:

25...400 mm

procédé de réglage:

ajustage manuel

diamètre du capteur:

18 mm

indice de protection (IP):

IP67

type de tension:

DC

zone aveugle:

25 mm

longueur du capteur:

90 mm

distance ajustable:

25...400 mm

catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:

sans

catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:

sans

type de construction du boîtier:

cylindre, filetage

standard pour interfaces:

autre

courant à vide:

50 mA

écart de linéarité relatif:

0.5 %

courant de sortie max.:

150 mA

température ambiante:

-25...70 °C

tension d’alimentation:

15...30 V

précision de répétition relative:

0.15 %

fréquence de commutation:

7 Hz

synchronisation possible:

Non

matériau de la surface active du capteur:

céramique

matériau du boîtier/corps:

autre

matériau de la gaine de câble:

autre

numéro AWG:

0

Modèle spécial: 2 sorties de commutation indépendantes, Fonctionnement multiplex, Fonctionnement synchrone Portée de fonctionnement: 0,025 ... 0,4 m Direction de rayonnement: Fron