Leuze Electronic - IGSU 14D/6.31-S12 Principe physique: Ultrasons Application: Détection d'étiquett - 50126786


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition de la solution analogique - autre
finition du raccordement électrique - connecteur M12
finition de la sortie de commutation - PNP/NPN
finition de la fonction de commutation - programmable/configurable
plage de mesure de la longueur - 0...0 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
Réf. Sonepar
00533126786
Réf. Fournisseur
50126786
Réf. Commerciale
Leuze Electronic
finition de la solution analogique:
autre
finition du raccordement électrique:
connecteur M12
finition de la sortie de commutation:
PNP/NPN
finition de la fonction de commutation:
programmable/configurable
plage de mesure de la longueur:
0...0 mm
procédé de réglage:
Teach-In
type de tension:
DC
zone aveugle:
0 mm
longueur du capteur:
101 mm
distance ajustable:
0...0 mm
catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:
sans
catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:
sans
type de construction du boîtier:
type de construction spécial
standard pour interfaces:
autre
courant à vide:
80 mA
écart de linéarité relatif:
0 %
courant de sortie max.:
100 mA
température ambiante:
0...60 °C
tension d’alimentation:
10...30 V
précision de répétition relative:
0.2 %
fréquence de commutation:
5000 Hz
synchronisation possible:
Non
matériau de la surface active du capteur:
céramique
matériau du boîtier/corps:
zinc
matériau de la gaine de câble:
autre
numéro AWG:
0