Leuze Electronic - IGSU 14D/6D.3-S12 Principe physique: Ultrasons Application: Détection d'étiquett - 50126785

LEUZE ELECTRONIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition de la solution analogique - autre

  • finition du raccordement électrique - raccordement à vis

  • finition de la sortie de commutation - PNP

  • finition de la fonction de commutation - ambivalent

  • plage de mesure de la longueur - 70...70 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00533126785

Réf. Fournisseur

50126785

Réf. Commerciale

Leuze Electronic

finition de la solution analogique:

autre

finition du raccordement électrique:

raccordement à vis

finition de la sortie de commutation:

PNP

finition de la fonction de commutation:

ambivalent

plage de mesure de la longueur:

70...70 mm

procédé de réglage:

Teach-In

type de tension:

DC

zone aveugle:

0 mm

longueur du capteur:

90 mm

distance ajustable:

0...0 mm

catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:

sans

catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:

sans

type de construction du boîtier:

type de construction spécial

standard pour interfaces:

autre

courant à vide:

0 mA

écart de linéarité relatif:

0 %

courant de sortie max.:

100 mA

température ambiante:

0...60 °C

tension d’alimentation:

0...0 V

précision de répétition relative:

0 %

fréquence de commutation:

5000 Hz

synchronisation possible:

Non

matériau de la surface active du capteur:

céramique

matériau du boîtier/corps:

aluminium

numéro AWG:

0

Principe physique: Ultrasons Application: Détection d'étiquettes non transparentes, Détection d'étiquettes transparentes Largeur d'étiquette, min.: 10 mm Espace entre les étiquett