Leuze Electronic - IPS 408i FIX-F4-102-I3-G-H Application: Profondeur double Modèle spécial: Chauff - 50142217

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition du raccordement électrique - connecteur M12
nombre de sorties de semiconducteur avec fonction de signalisation - 5
classe de protection du matériel - classe de protection 3
largeur du capteur - 43 mm
hauteur du capteur - 61 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Capteur de vision
Voir tous les produits de cette gammeEAN
Réf. Sonepar
00533001512
Réf. Fournisseur
50142217
Marque
Leuze Electronic
finition du raccordement électrique:
connecteur M12
nombre de sorties de semiconducteur avec fonction de signalisation:
5
classe de protection du matériel:
classe de protection 3
largeur du capteur:
43 mm
hauteur du capteur:
61 mm
longueur du capteur:
44 mm
avec sortie de signalisation configurable:
Oui
température ambiante:
-30...50 °C
tension d'alimentation de courant nominal CC:
18...30 V
type de tension:
DC
avec fonction de surveillance des appareils disposés en aval:
Non
avec sortie du champ d'alerte:
Non
avec blocage du redémarrage:
Non
adapté aux fonctions de sécurité:
Non


