Leuze Electronic - IPS 458i FIX-F4-102-I3-G Application: Profondeur double Fonctions logicielles: P - 50146000

LEUZE ELECTRONIC
CopieCopie
Leuze Electronic - IPS 458i FIX-F4-102-I3-G Application: Profondeur double Fonctions logicielles: P

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition du raccordement électrique - connecteur M12

  • nombre de sorties de semiconducteur avec fonction de signalisation - 5

  • classe de protection du matériel - classe de protection 3

  • largeur du capteur - 43 mm

  • hauteur du capteur - 61 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00533002780

Réf. Fournisseur

50146000

Marque

Leuze Electronic

finition du raccordement électrique:

connecteur M12

nombre de sorties de semiconducteur avec fonction de signalisation:

5

classe de protection du matériel:

classe de protection 3

largeur du capteur:

43 mm

hauteur du capteur:

61 mm

longueur du capteur:

44 mm

avec sortie de signalisation configurable:

Oui

température ambiante:

0...45 °C

tension d'alimentation de courant nominal CC:

18...30 V

type de tension:

DC

avec fonction de surveillance des appareils disposés en aval:

Non

avec sortie du champ d'alerte:

Non

avec blocage du redémarrage:

Non

adapté aux fonctions de sécurité:

Non

Application: Profondeur double Fonctions logicielles: Positionnement précis dans les racks Zone de travail: 350 ... 1.900 mm, Jusqu'à 2?400?mm avec réflecteur Source lumineuse: LE