Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Leuze Electronic - ISS 212MM/44-4E0-S12 Lim. typ. de la portée Sn: 4 mm Portée de fonctionnement Sa - 50141475

LEUZE ELECTRONIC
CopieCopie
Leuze Electronic - ISS 212MM/44-4E0-S12 Lim. typ. de la portée Sn: 4 mm Portée de fonctionnement Sa

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • distance de commutation - 3.24 mm

  • finition du raccordement électrique - connecteur M12

  • finition de la sortie de commutation - PNP

  • matériau du boîtier/corps - métal

  • type de tension - DC

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00533001360

Réf. Fournisseur

50141475

Marque

Leuze Electronic

distance de commutation:

3.24 mm

finition du raccordement électrique:

connecteur M12

finition de la sortie de commutation:

PNP

matériau du boîtier/corps:

métal

type de tension:

DC

diamètre du capteur:

12 mm

conditions de montage mécaniques du capteur:

plan

longueur du capteur:

50.2 mm

adapté aux fonctions de sécurité:

Non

nombre de sorties de semiconducteur avec fonction de signalisation:

2

nombre de sorties retardées avec fonction de signalisation:

0

nombre de sorties de semiconducteur protégées:

0

nombre de sorties retardées protégées:

0

type d'activation:

autre

type d'interface:

sans

finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité:

sans

type de construction du boîtier:

cylindre, filetage

revêtement du boîtier:

autre

possibilité de mise en cascade:

Non

SIL conformément à IEC 61508:

sans

niveau de performance selon EN ISO 13849-1:

sans

courant de sortie max. au niveau de la sortie protégée:

0 mA

tension d’alimentation:

10...36 V

tension d'alimentation de courant nominal CC:

10...36 V

fréquence de commutation:

2000 Hz

avec fonction de surveillance des appareils disposés en aval:

Non

résistant à l'épreuve de la pression:

Non

catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:

sans

catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:

sans

Lim. typ. de la portée Sn: 4 mm Portée de fonctionnement Sa: 0 ... 3,24 mm Modèle spécial: Ambivalente Tension d'alimentation: 10 ... 36 V, CC Sorties de commutation numériques: 2