Leuze Electronic - ISS 212MM/44-8N0 Lim. typ. de la portée Sn: 8 mm Portée de fonctionnement Sa: 0 - 50141476

LEUZE ELECTRONIC
CopieCopie
Leuze Electronic - ISS 212MM/44-8N0 Lim. typ. de la portée Sn: 8 mm Portée de fonctionnement Sa: 0

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • distance de commutation - 6.48 mm

  • finition du raccordement électrique - câble

  • finition de la sortie de commutation - PNP

  • matériau du boîtier/corps - métal

  • type de tension - DC

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

Réf. Sonepar

00533001361

Réf. Fournisseur

50141476

Réf. Commerciale

Leuze Electronic

distance de commutation:

6.48 mm

finition du raccordement électrique:

câble

finition de la sortie de commutation:

PNP

matériau du boîtier/corps:

métal

type de tension:

DC

diamètre du capteur:

12 mm

conditions de montage mécaniques du capteur:

non plan

longueur du capteur:

50.8 mm

adapté aux fonctions de sécurité:

Non

nombre de sorties de semiconducteur avec fonction de signalisation:

2

nombre de sorties retardées avec fonction de signalisation:

0

nombre de sorties de semiconducteur protégées:

0

nombre de sorties retardées protégées:

0

type d'activation:

autre

type d'interface:

sans

finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité:

sans

type de construction du boîtier:

cylindre, filetage

revêtement du boîtier:

autre

possibilité de mise en cascade:

Non

SIL conformément à IEC 61508:

sans

niveau de performance selon EN ISO 13849-1:

sans

courant de sortie max. au niveau de la sortie protégée:

0 mA

tension d’alimentation:

10...36 V

tension d'alimentation de courant nominal CC:

10...36 V

fréquence de commutation:

2000 Hz

avec fonction de surveillance des appareils disposés en aval:

Non

résistant à l'épreuve de la pression:

Non

catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:

sans

catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:

sans

Lim. typ. de la portée Sn: 8 mm Portée de fonctionnement Sa: 0 ... 6,48 mm Modèle spécial: Ambivalente Tension d'alimentation: 10 ... 36 V, CC Sorties de commutation numériques: 2