Leuze Electronic - ISS 218MM/44-8E0-S12 Lim. typ. de la portée Sn: 8 mm Portée de fonctionnement Sa - 50141483

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
distance de commutation - 6.48 mm
finition du raccordement électrique - connecteur M12
finition de la sortie de commutation - PNP
matériau du boîtier/corps - métal
type de tension - DC
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
Réf. Sonepar
00533001368
Réf. Fournisseur
50141483
Marque
Leuze Electronic
distance de commutation:
6.48 mm
finition du raccordement électrique:
connecteur M12
finition de la sortie de commutation:
PNP
matériau du boîtier/corps:
métal
type de tension:
DC
diamètre du capteur:
18 mm
conditions de montage mécaniques du capteur:
plan
longueur du capteur:
54 mm
adapté aux fonctions de sécurité:
Non
nombre de sorties de semiconducteur avec fonction de signalisation:
2
nombre de sorties retardées avec fonction de signalisation:
0
nombre de sorties de semiconducteur protégées:
0
nombre de sorties retardées protégées:
0
type d'activation:
autre
type d'interface:
sans
finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité:
sans
type de construction du boîtier:
cylindre, filetage
revêtement du boîtier:
autre
possibilité de mise en cascade:
Non
SIL conformément à IEC 61508:
sans
niveau de performance selon EN ISO 13849-1:
sans
courant de sortie max. au niveau de la sortie protégée:
0 mA
tension d’alimentation:
10...36 V
tension d'alimentation de courant nominal CC:
10...36 V
fréquence de commutation:
1500 Hz
avec fonction de surveillance des appareils disposés en aval:
Non
résistant à l'épreuve de la pression:
Non
catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:
sans
catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:
sans


