Leuze Electronic - ISS 244PP.1/22-40N-S12 Lim. typ. de la portée Sn: 40 mm Portée de fonctionnement - 50136333

LEUZE ELECTRONIC
CopieCopie
Leuze Electronic - ISS 244PP.1/22-40N-S12 Lim. typ. de la portée Sn: 40 mm Portée de fonctionnement

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • distance de commutation - 32.4 mm

  • finition du raccordement électrique - connecteur M12

  • finition de la sortie de commutation - NPN

  • matériau du boîtier/corps - plastique

  • type de tension - DC

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00533136333

Réf. Fournisseur

50136333

Marque

Leuze Electronic

distance de commutation:

32.4 mm

finition du raccordement électrique:

connecteur M12

finition de la sortie de commutation:

NPN

matériau du boîtier/corps:

plastique

type de tension:

DC

conditions de montage mécaniques du capteur:

non plan

largeur du capteur:

40 mm

hauteur du capteur:

40 mm

longueur du capteur:

67 mm

adapté aux fonctions de sécurité:

Non

nombre de sorties de semiconducteur avec fonction de signalisation:

2

nombre de sorties retardées avec fonction de signalisation:

0

nombre de sorties de semiconducteur protégées:

0

nombre de sorties retardées protégées:

0

type d'activation:

autre

type d'interface:

sans

finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité:

sans

type de construction du boîtier:

Quader

revêtement du boîtier:

autre

possibilité de mise en cascade:

Non

SIL conformément à IEC 61508:

sans

niveau de performance selon EN ISO 13849-1:

sans

courant de sortie max. au niveau de la sortie protégée:

0 mA

tension d’alimentation:

10...30 V

tension d'alimentation de courant nominal CC:

10...30 V

fréquence de commutation:

100 Hz

avec fonction de surveillance des appareils disposés en aval:

Non

résistant à l'épreuve de la pression:

Non

catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:

sans

catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:

sans

Lim. typ. de la portée Sn: 40 mm Portée de fonctionnement Sa: 0 ... 32,4 mm Modèle spécial: Ambivalente Tension d'alimentation: 10 ... 30 V, CC Sorties de commutation numériques: