Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Leuze Electronic - IT 1300g-2 Distance de lecture: 10 ... 460 mm Résolution caméra, horizontale: 3. - 50116864

LEUZE ELECTRONIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition du raccordement électrique - autre

  • largeur du capteur - 79 mm

  • hauteur du capteur - 150 mm

  • longueur du capteur - 112 mm

  • avec sortie de signalisation configurable - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00533116864

Réf. Fournisseur

50116864

Marque

Leuze Electronic

finition du raccordement électrique:

autre

largeur du capteur:

79 mm

hauteur du capteur:

150 mm

longueur du capteur:

112 mm

avec sortie de signalisation configurable:

Oui

température ambiante:

0...50 °C

tension d'alimentation de courant nominal CC:

5...5 V

type de tension:

DC

avec fonction de surveillance des appareils disposés en aval:

Non

avec sortie du champ d'alerte:

Non

avec blocage du redémarrage:

Non

adapté aux fonctions de sécurité:

Non

Distance de lecture: 10 ... 460 mm Résolution caméra, horizontale: 3.648 px Interface: USB, RS 232 Connexion: RJ41 Dimensions: 79 mm x 150 mm x 112 mm Température ambiante, foncti