Leuze Electronic - IT 1400g PDF-2-USB-KIT Distance de lecture: 37 ... 370 mm Résolution caméra, hor - 50141806
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition du raccordement électrique - autre
largeur du capteur - 66 mm
hauteur du capteur - 43 mm
longueur du capteur - 180 mm
avec sortie de signalisation configurable - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Douchette scaner
Voir tous les produits de cette gammeEAN
Réf. Sonepar
00533001414
Réf. Fournisseur
50141806
Marque
Leuze Electronic
finition du raccordement électrique:
autre
largeur du capteur:
66 mm
hauteur du capteur:
43 mm
longueur du capteur:
180 mm
avec sortie de signalisation configurable:
Oui
température ambiante:
0...40 °C
tension d'alimentation de courant nominal CC:
4...5.5 V
type de tension:
DC
avec fonction de surveillance des appareils disposés en aval:
Non
avec sortie du champ d'alerte:
Non
avec blocage du redémarrage:
Non
adapté aux fonctions de sécurité:
Non


