Leuze Electronic - IT 1470g-2D-2 Distance de lecture: 5 ... 400 mm Résolution caméra, horizontale: - 50143599

LEUZE ELECTRONIC
CopieCopie
Leuze Electronic - IT 1470g-2D-2 Distance de lecture: 5 ... 400 mm Résolution caméra, horizontale:

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - autre

  • portée de transmission max. - 400 mm

  • type d'interface - RS-232

  • avec objectif interchangeable - Non

  • indice de protection (IP) - IP40

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00533001833

Réf. Fournisseur

50143599

Marque

Leuze Electronic

modèle:

autre

portée de transmission max.:

400 mm

type d'interface:

RS-232

avec objectif interchangeable:

Non

indice de protection (IP):

IP40

tension nominale DC:

5.5 V

standard radio Bluetooth:

Non

standard radio WLAN 802.11:

Non

type de fixation:

autre

largeur:

62 mm

hauteur:

169 mm

profondeur:

82 mm

Distance de lecture: 5 ... 400 mm Résolution caméra, horizontale: 1.040 px Interface: USB, RS 232 Connexion: RJ41 Dimensions: 62 mm x 169 mm x 82 mm Température ambiante, fonction