Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Leuze Electronic - IT 1472g-2D-2 USB-KIT Distance de lecture: 5 ... 400 mm Résolution caméra, horiz - 50144031

LEUZE ELECTRONIC
CopieCopie
Leuze Electronic - IT 1472g-2D-2 USB-KIT Distance de lecture: 5 ... 400 mm Résolution caméra, horiz

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - autre

  • portée de transmission max. - 400 mm

  • type d'interface - RS-232

  • avec objectif interchangeable - Non

  • indice de protection (IP) - autre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00533001894

Réf. Fournisseur

50144031

Marque

Leuze Electronic

modèle:

autre

portée de transmission max.:

400 mm

type d'interface:

RS-232

avec objectif interchangeable:

Non

indice de protection (IP):

autre

standard radio Bluetooth:

Non

standard radio WLAN 802.11:

Non

type de fixation:

autre

largeur:

173 mm

hauteur:

82 mm

profondeur:

62 mm

Distance de lecture: 5 ... 400 mm Résolution caméra, horizontale: 1.040 px Interface: PS/2, USB, RS 232 Bluetooth, portée: Classe 2 Bluetooth, version: 4.2 Connexion: Bluetooth Di