Leuze Electronic - IT 1950g SR-2-R Distance de lecture: 0 ... 822 mm Résolution caméra, horizontale - 50142437

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - appareil portatif
portée de transmission max. - 822 mm
type d'interface - RS-232
avec objectif interchangeable - Non
indice de protection (IP) - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Douchette scaner
Voir tous les produits de cette gammeEAN
Réf. Sonepar
00533002054
Réf. Fournisseur
50142437
Marque
Leuze Electronic
modèle:
appareil portatif
portée de transmission max.:
822 mm
type d'interface:
RS-232
avec objectif interchangeable:
Non
indice de protection (IP):
autre
tension nominale DC:
5.5 V
standard radio Bluetooth:
Non
standard radio WLAN 802.11:
Non
type de fixation:
autre
largeur:
70 mm
hauteur:
80 mm
profondeur:
160 mm


