Leuze Electronic - IT 1952g SR-2-R-USB-KIT Distance de lecture: 0 ... 822 mm Résolution caméra, hor - 50143090

LEUZE ELECTRONIC
CopieCopie
Leuze Electronic - IT 1952g SR-2-R-USB-KIT Distance de lecture: 0 ... 822 mm Résolution caméra, hor

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - appareil portatif

  • portée de transmission max. - 822 mm

  • type d'interface - RS-232

  • avec objectif interchangeable - Non

  • indice de protection (IP) - autre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

Réf. Sonepar

00533001964

Réf. Fournisseur

50143090

Réf. Commerciale

Leuze Electronic

modèle:

appareil portatif

portée de transmission max.:

822 mm

type d'interface:

RS-232

avec objectif interchangeable:

Non

indice de protection (IP):

autre

standard radio Bluetooth:

Non

standard radio WLAN 802.11:

Non

type de fixation:

autre

largeur:

70 mm

hauteur:

80 mm

profondeur:

160 mm

Distance de lecture: 0 ... 822 mm Résolution caméra, horizontale: 1.280 px Résolution caméra, verticale: 800 px Interface: PS/2, USB, RS 232 Bluetooth, portée: Classe 2 Bluetooth,