Leuze Electronic - IT 1991i SR-3 Distance de lecture: 0 ... 837 mm Résolution caméra, horizontale: - 50144929

LEUZE ELECTRONIC
CopieCopie
Leuze Electronic - IT 1991i SR-3 Distance de lecture: 0 ... 837 mm Résolution caméra, horizontale:

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - appareil portatif

  • portée de transmission max. - 837 mm

  • type d'interface - RS-232

  • avec objectif interchangeable - Non

  • indice de protection (IP) - IP65

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

Réf. Sonepar

00533002433

Réf. Fournisseur

50144929

Réf. Commerciale

Leuze Electronic

modèle:

appareil portatif

portée de transmission max.:

837 mm

type d'interface:

RS-232

avec objectif interchangeable:

Non

indice de protection (IP):

IP65

standard radio Bluetooth:

Non

standard radio WLAN 802.11:

Non

type de fixation:

autre

largeur:

76 mm

hauteur:

100 mm

profondeur:

192 mm

Distance de lecture: 0 ... 837 mm Résolution caméra, horizontale: 1.280 px Résolution caméra, verticale: 800 px Interface: PS/2, USB, RS 232 Bluetooth, portée: Classe 1 Bluetooth,