Leuze Electronic - K-D M12A-5P-5m-FAB Système de positionnement à codes à barres BPS 8 SM 102-08 - 50104576


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
- finition raccordement électrique, côté champ - extrémité de ligne libre 
- type de contact à fiche, côté champ - femelle (douille) 
- disposition de la rampe de câble, côté champ - autre 
- disposition de la rampe de câble, côté boîtier - autre 
- nombre de pôles - 5 
Emballage et conditions
- 1 unité(s) 
- Produit non retournable 
Gamme
Connecteurs
Voir tous les produits de cette gammeEAN
Réf. Sonepar
00533104576
Réf. Fournisseur
50104576
Marque
Leuze Electronic
finition raccordement électrique, côté champ:
extrémité de ligne libre
type de contact à fiche, côté champ:
femelle (douille)
disposition de la rampe de câble, côté champ:
autre
disposition de la rampe de câble, côté boîtier:
autre
nombre de pôles:
5
finition raccordement électrique, côté boîtier:
M12
type de contact à fiche, côté boîtier:
femelle (douille)
longueur du câble:
5 m
matériau de la gaine de câble:
PVC
sans halogène:
Oui
couleur de la gaine de câble:
noir
avec affichage LED:
Non
blindé:
Non
type de câble:
multiconducteur
réticulé:
Non
matériau du corps de base de contact:
autre
matériau du revêtement de contact:
autre
température extérieure admissible du câble, fixe:
-30...70 °C
température extérieure admissible du câble, en mouvement:
-5...70 °C
indice de protection (IP):
IP69K





