Leuze Electronic - K-V M12-Ex Adapté pour: Produits avec connecteur M12 Matériau du boîtier: Plasti - 50109217


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - câble de raccordement
accessoire - Oui
pièce détachée - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Accessoires electrique
Voir tous les produits de cette gammeEAN
Réf. Sonepar
00533109217
Réf. Fournisseur
50109217
Marque
Leuze Electronic
type d'accessoire/pièce détachée:
câble de raccordement
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
Adapté pour: Produits avec connecteur M12 Matériau du boîtier: Plastique, PA Poids net: 25 g eCl@ss 9.0: 27069190 Numéro de tarif douanier: 39269097 Contenu dans la livraison: 5