Leuze Electronic - KB-008-3000-YB Connexion 1: Connecteur rond, M12, Axiale, Prise femelle, Codage - 50040579

LEUZE ELECTRONIC
CopieCopie
Leuze Electronic - KB-008-3000-YB Connexion 1: Connecteur rond, M12, Axiale, Prise femelle, Codage

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition raccordement électrique, côté champ - extrémité de ligne libre

  • type de contact à fiche, côté champ - femelle (douille)

  • disposition de la rampe de câble, côté champ - autre

  • disposition de la rampe de câble, côté boîtier - autre

  • nombre de pôles - 5

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00533040579

Réf. Fournisseur

50040579

Marque

Leuze Electronic

finition raccordement électrique, côté champ:

extrémité de ligne libre

type de contact à fiche, côté champ:

femelle (douille)

disposition de la rampe de câble, côté champ:

autre

disposition de la rampe de câble, côté boîtier:

autre

nombre de pôles:

5

finition raccordement électrique, côté boîtier:

M12

type de contact à fiche, côté boîtier:

femelle (douille)

longueur du câble:

3 m

matériau de la gaine de câble:

PUR (polyuréthane)

sans halogène:

Oui

couleur de la gaine de câble:

noir

blindé:

Non

type de câble:

multiconducteur

réticulé:

Non

matériau du corps de base de contact:

autre

matériau du revêtement de contact:

autre

indice de protection (IP):

autre

Connexion 1: Connecteur rond, M12, Axiale, Prise femelle, Codage A, 5 pôles Connexion 2: Extrémité libre Connexion 3: Extrémité libre Blindé: Non Longueur de câble: 3.000 mm Matér