Leuze Electronic - KB 031-1000 Adapté pour interface: RS 232, RS 485 Connexion 1: Sub-D, Axiale, Pr - 50103621

LEUZE ELECTRONIC
CopieCopie
Leuze Electronic - KB 031-1000 Adapté pour interface: RS 232, RS 485 Connexion 1: Sub-D, Axiale, Pr

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition raccordement électrique, côté champ - autre

  • disposition de la rampe de câble, côté champ - autre

  • disposition de la rampe de câble, côté boîtier - autre

  • nombre de pôles - 15

  • finition raccordement électrique, côté boîtier - autre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

Réf. Sonepar

00533103621

Réf. Fournisseur

50103621

Réf. Commerciale

Leuze Electronic

finition raccordement électrique, côté champ:

autre

disposition de la rampe de câble, côté champ:

autre

disposition de la rampe de câble, côté boîtier:

autre

nombre de pôles:

15

finition raccordement électrique, côté boîtier:

autre

type de contact à fiche, côté boîtier:

femelle (douille)

longueur du câble:

1 m

matériau de la gaine de câble:

PVC

sans halogène:

Oui

couleur de la gaine de câble:

noir

avec affichage LED:

Non

blindé:

Non

type de câble:

multiconducteur

réticulé:

Non

matériau du corps de base de contact:

autre

matériau du revêtement de contact:

autre

indice de protection (IP):

autre

Adapté pour interface: RS 232, RS 485 Connexion 1: Sub-D, Axiale, Prise femelle, 15 pôles Connexion 2: JST ZHR, 16 pôles Blindé: Oui Longueur de câble: 1.000 mm Matériau de gaine: