Leuze Electronic - KB 900-1000 Adapté pour: Lecteurs de codes à barres, série BCL 900i Connexion 1: - 50131531

LEUZE ELECTRONIC
CopieCopie
Leuze Electronic - KB 900-1000 Adapté pour: Lecteurs de codes à barres, série BCL 900i Connexion 1:

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition raccordement électrique, côté champ - autre

  • type de contact à fiche, côté champ - mâle (fiche)

  • disposition de la rampe de câble, côté champ - autre

  • disposition de la rampe de câble, côté boîtier - autre

  • nombre de pôles - 17

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

Réf. Sonepar

00533131531

Réf. Fournisseur

50131531

Réf. Commerciale

Leuze Electronic

finition raccordement électrique, côté champ:

autre

type de contact à fiche, côté champ:

mâle (fiche)

disposition de la rampe de câble, côté champ:

autre

disposition de la rampe de câble, côté boîtier:

autre

nombre de pôles:

17

finition raccordement électrique, côté boîtier:

M12

type de contact à fiche, côté boîtier:

femelle (douille)

longueur du câble:

1 m

matériau de la gaine de câble:

autre

sans halogène:

Oui

couleur de la gaine de câble:

bleu

avec affichage LED:

Non

blindé:

Non

type de câble:

multiconducteur

réticulé:

Non

matériau du corps de base de contact:

autre

matériau du revêtement de contact:

autre

indice de protection (IP):

autre

Adapté pour: Lecteurs de codes à barres, série BCL 900i Connexion 1: Connecteur rond, M12, Axiale, Prise femelle, Codage A, 17 pôles Connexion 2: Sub-HD, Axiale, Prise mâle, 25 pô