Leuze Electronic - KB 900-1000 MSC Connexion 1: Sub-D, Prise mâle, Axiale, 25 pôles Connexion 2: Su - 50131533

LEUZE ELECTRONIC
CopieCopie
Leuze Electronic - KB 900-1000 MSC Connexion 1: Sub-D, Prise mâle, Axiale, 25 pôles Connexion 2: Su

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition raccordement électrique, côté champ - autre

  • type de contact à fiche, côté champ - mâle (fiche)

  • disposition de la rampe de câble, côté champ - autre

  • disposition de la rampe de câble, côté boîtier - autre

  • nombre de pôles - 25

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00533131533

Réf. Fournisseur

50131533

Marque

Leuze Electronic

finition raccordement électrique, côté champ:

autre

type de contact à fiche, côté champ:

mâle (fiche)

disposition de la rampe de câble, côté champ:

autre

disposition de la rampe de câble, côté boîtier:

autre

nombre de pôles:

25

finition raccordement électrique, côté boîtier:

autre

type de contact à fiche, côté boîtier:

mâle (fiche)

longueur du câble:

1 m

matériau de la gaine de câble:

autre

sans halogène:

Oui

couleur de la gaine de câble:

autre

blindé:

Non

type de câble:

multiconducteur

réticulé:

Non

matériau du corps de base de contact:

autre

matériau du revêtement de contact:

autre

indice de protection (IP):

autre

Connexion 1: Sub-D, Prise mâle, Axiale, 25 pôles Connexion 2: Sub-D, Prise mâle, Axiale, 25 pôles Blindé: Oui Longueur de câble: 1.000 mm eCl@ss 9.0: 27060311 Numéro de tarif doua