Leuze Electronic - KB 900-500-MA 921-MA200i Adapté pour: Lecteurs de codes à barres, série BCL 900i - 50135340

LEUZE ELECTRONIC
CopieCopie
Leuze Electronic - KB 900-500-MA 921-MA200i Adapté pour: Lecteurs de codes à barres, série BCL 900i

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition raccordement électrique, côté champ - autre

  • disposition de la rampe de câble, côté champ - autre

  • disposition de la rampe de câble, côté boîtier - autre

  • nombre de pôles - 25

  • finition raccordement électrique, côté boîtier - autre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00533135340

Réf. Fournisseur

50135340

Marque

Leuze Electronic

finition raccordement électrique, côté champ:

autre

disposition de la rampe de câble, côté champ:

autre

disposition de la rampe de câble, côté boîtier:

autre

nombre de pôles:

25

finition raccordement électrique, côté boîtier:

autre

type de contact à fiche, côté boîtier:

femelle (douille)

longueur du câble:

0.5 m

matériau de la gaine de câble:

autre

sans halogène:

Oui

couleur de la gaine de câble:

noir

avec affichage LED:

Non

blindé:

Non

type de câble:

multiconducteur

réticulé:

Non

matériau du corps de base de contact:

autre

matériau du revêtement de contact:

autre

indice de protection (IP):

autre

Adapté pour: Lecteurs de codes à barres, série BCL 900i, MA 21, Unités modulaires de branchement MA 2xxi Connexion 1: Sub-D, Axiale, Prise femelle, 25 pôles Connexion 2: JST ZHR,