Leuze Electronic - KB M12A-8P-PC-IO-3000 Adapté pour: Lecteurs stationnaires de codes 2D, série LSI - 50111226

LEUZE ELECTRONIC
CopieCopie
Leuze Electronic - KB M12A-8P-PC-IO-3000 Adapté pour: Lecteurs stationnaires de codes 2D, série LSI

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition raccordement électrique, côté champ - M12

  • type de contact à fiche, côté champ - femelle (douille)

  • disposition de la rampe de câble, côté champ - autre

  • disposition de la rampe de câble, côté boîtier - autre

  • nombre de pôles - 9

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

Réf. Sonepar

00533111226

Réf. Fournisseur

50111226

Réf. Commerciale

Leuze Electronic

finition raccordement électrique, côté champ:

M12

type de contact à fiche, côté champ:

femelle (douille)

disposition de la rampe de câble, côté champ:

autre

disposition de la rampe de câble, côté boîtier:

autre

nombre de pôles:

9

finition raccordement électrique, côté boîtier:

autre

type de contact à fiche, côté boîtier:

femelle (douille)

longueur du câble:

3 m

matériau de la gaine de câble:

PUR (polyuréthane)

sans halogène:

Oui

couleur de la gaine de câble:

noir

blindé:

Non

type de câble:

multiconducteur

réticulé:

Non

matériau du corps de base de contact:

autre

matériau du revêtement de contact:

autre

indice de protection (IP):

autre

Adapté pour: Lecteurs stationnaires de codes 2D, série LSIS 222 Adapté pour interface: RS 232 Connexion 1: Sub-D, Axiale, Prise femelle, 9 pôles Connexion 2: Connecteur rond, M12,