Leuze Electronic - KB-ROD4 plus-5000 Connexion 1: Sub-D, Prise femelle, Axiale, 9 pôles Connexion 2 - 50106881

LEUZE ELECTRONIC
CopieCopie
Leuze Electronic - KB-ROD4 plus-5000 Connexion 1: Sub-D, Prise femelle, Axiale, 9 pôles Connexion 2

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition raccordement électrique, côté champ - M12

  • type de contact à fiche, côté champ - mâle (fiche)

  • disposition de la rampe de câble, côté champ - autre

  • disposition de la rampe de câble, côté boîtier - autre

  • nombre de pôles - 9

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

Réf. Sonepar

00533106881

Réf. Fournisseur

50106881

Réf. Commerciale

Leuze Electronic

finition raccordement électrique, côté champ:

M12

type de contact à fiche, côté champ:

mâle (fiche)

disposition de la rampe de câble, côté champ:

autre

disposition de la rampe de câble, côté boîtier:

autre

nombre de pôles:

9

finition raccordement électrique, côté boîtier:

autre

type de contact à fiche, côté boîtier:

femelle (douille)

longueur du câble:

5 m

matériau de la gaine de câble:

PUR (polyuréthane)

sans halogène:

Oui

couleur de la gaine de câble:

autre

blindé:

Non

type de câble:

multiconducteur

réticulé:

Non

matériau du corps de base de contact:

autre

matériau du revêtement de contact:

autre

indice de protection (IP):

autre

Connexion 1: Sub-D, Prise femelle, Axiale, 9 pôles Connexion 2: Connecteur rond, M12, Prise mâle, Axiale, Codage A, 5 pôles Blindé: Oui Longueur de câble: 5.000 mm Matériau de gai